項目 | 空氣模磨機 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 6.0 |
軸承類型 | 球 |
CFM @滿載 | 25.0 |
夾頭 | 1機構/ 4“ |
責任 | 工業 |
排氣 | 後 |
自由速度 | 20,000轉 |
磨床類型 | 直角 |
處理材料 | 綜合 |
HP | 0.4 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 3機構/ 8“ |
總長度 | 7" |
所需壓力 | 90 PSI |
直角長度 | 2-2 / 3“ |
風門 | 槓桿 |
UPC | 663023106144 |
變速 | 沒有 |
船重(kg) | 1.42 |
船高(厘米) | 6.1 |
船長(厘米) | 24.64 |
船寬(厘米) | 18.03 |
HS代碼 | 8467111040 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長度 | 15秒運行時間時的平均CFM | CFM @滿載 | 責任 | 排氣 | 自由速度 | 處理材料 | HP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1A200RG4 | 6" | 6.3 | 25.0 | 工業 | 後 | 20,000轉 | 綜合 | 0.4 | 新台幣32,954元 | ||
G1A120RG4 | 7 9機構/ 32“ | 4.8 | 19.0 | 工業 | 後 | 12,000轉 | 綜合 | 0.4 | 新台幣31,991元 | ||
301B | 5.25“ | 6.0 | 24.0 | 標準 | 前 | 21,000轉 | 鋁 | 0.25 | 新台幣4,054元 | ||
302B | 7" | 6.0 | 23.0 | 標準 | 後 | 20,000轉 | 綜合 | 0.33 | 新台幣7,039元 | ||
312AC4A | 6 23機構/ 32“ | 8.0 | 32.0 | 工業 | 後 | 12,000轉 | 綜合 | 0.4 | 新台幣16,963元 | ||
320AC4A | 6 23機構/ 32“ | 8.0 | 32.0 | 工業 | 後 | 20,000轉 | 綜合 | 0.4 | 新台幣17,048元 |