項目 | 空氣鑽 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 5.0 |
卡盤尺寸 | 1機構/ 2“ |
鑽夾頭類型 | 鍵控 |
責任 | 總 |
自由速度 | 950轉 |
處理材料 | 鋁 |
HP | 1/2 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 3機構/ 8“ |
總長度 | 8.5“ |
所需壓力 | 90 PSI |
倒車 | 沒有 |
次數 | 手槍 |
節氣門類型 | 觸發 |
工具重量 | 3.10磅。 |
變速 | 是 |
船重(kg) | 1.87 |
船高(厘米) | 6.86 |
船長(厘米) | 32.26 |
船寬(厘米) | 16.76 |
HS代碼 | 8467115020 |
原產地 | CN |