項目 | 空氣鑽 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 4.0 |
CFM @滿載 | 27.0 |
卡盤尺寸 | 1機構/ 2“ |
鑽夾頭類型 | 無鑰匙 |
責任 | 總 |
自由速度 | 500轉 |
齒輪系 | 行星式 |
處理材料 | 金屬 |
外殼材質 | 金屬 |
HP | 1/2 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 3機構/ 8“ |
總長度 | 7 29機構/ 32“ |
所需壓力 | 90 PSI |
倒車 | 沒有 |
次數 | 手槍 |
節氣門類型 | 觸發 |
工具重量 | 3.63磅。 |
UPC | 663023019833 |
變速 | 沒有 |
船重(kg) | 2.03 |
船高(厘米) | 5.89 |
船長(厘米) | 24.61 |
船寬(厘米) | 17.81 |
HS代碼 | 8467115020 |