項目 | 空氣鑽 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 4.0 |
CFM @滿載 | 27.0 |
卡盤尺寸 | 1機構/ 2“ |
鑽夾頭類型 | 鍵控 |
責任 | 總 |
自由速度 | 500轉 |
齒輪系 | 行星式 |
處理材料 | 金屬 |
外殼材質 | 金屬 |
HP | 1/2 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 3機構/ 8“ |
總長度 | 7 3機構/ 32“ |
所需壓力 | 90 PSI |
倒車 | 沒有 |
次數 | 手槍 |
節氣門類型 | 觸發 |
工具重量 | 3.59磅。 |
變速 | 沒有 |
船重(kg) | 2.09 |
船高(厘米) | 5.99 |
船長(厘米) | 24.61 |
船寬(厘米) | 18.21 |
HS代碼 | 8467115020 |
產品 | 型號 | 外殼材質 | 15秒運行時間時的平均CFM | 軸承 | HP | Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 總長度 | 倒車 | 工具重量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7804XPA | 綜合 | 1.9 | 雙軸承 | - | 3機構/ 8“ | 7.25“ | 是 | 1.71磅。 | 新台幣7,545元 | ||
7802RAKC | 鋁 | 4.0 | 球和滾子 | 1/2 | 3機構/ 8“ | 6.5“ | 是 | 2.50磅。 | 新台幣9,537元 | ||
7802AKC | 鋁 | 4.0 | 球和滾子 | 1/2 | 3機構/ 8“ | 6.875“ | 沒有 | 2.50磅。 | 新台幣8,286元 | ||
7803RAKC | 鋁 | 4.0 | 球和滾子 | 1/2 | 3機構/ 8“ | 8 9機構/ 16“ | 是 | 3.30磅。 | 新台幣14,115元 | ||
7LM3A43 | 皮膚 | 6.50 | 球 | 0.75 | 1機構/ 4“ | 11 7機構/ 64“ | 沒有 | 3.9磅。 | 新台幣80,688元 |