項目 | 空氣鑽 |
15秒運行時間時的平均CFM | 6.50 |
軸承 | 球 |
身材 | 直角 |
體型 | 直角 |
CFM @滿載 | 26.0 |
卡盤尺寸 | 3機構/ 8“ |
鑽夾頭類型 | 鍵控 |
自由速度 | 20,000轉 |
齒輪系 | 行星式 |
處理材料 | 鋁 |
外殼材質 | 皮膚 |
HP | 0.75 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 1機構/ 4“ |
總長度 | 11 7機構/ 64“ |
所需壓力 | 90 PSI |
倒車 | 沒有 |
直角長度 | 11-7 / 64“ |
行程 | 1" |
節氣門類型 | 槓桿 |
工具重量 | 3.9磅。 |
轉矩 | 10至270英寸磅 |
變速 | 沒有 |
船重(kg) | 2.18 |
產品 | 型號 | 外殼材質 | 15秒運行時間時的平均CFM | 軸承 | HP | Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 總長度 | 倒車 | 工具重量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7804XPA | 綜合 | 1.9 | 雙軸承 | - | 3機構/ 8“ | 7.25“ | 是 | 1.71磅。 | 新台幣7,545元 | ||
7802RAKC | 鋁 | 4.0 | 球和滾子 | 1/2 | 3機構/ 8“ | 6.5“ | 是 | 2.50磅。 | 新台幣9,321元 | ||
7802AKC | 鋁 | 4.0 | 球和滾子 | 1/2 | 3機構/ 8“ | 6.875“ | 沒有 | 2.50磅。 | 新台幣8,080元 | ||
7803RAKC | 鋁 | 4.0 | 球和滾子 | 1/2 | 3機構/ 8“ | 8 9機構/ 16“ | 是 | 3.30磅。 | 新台幣13,805元 | ||
7803A | 金屬 | 4.0 | - | 1/2 | 3機構/ 8“ | 7 3機構/ 32“ | 沒有 | 3.59磅。 | 新台幣11,242元 |