項目 | 直角氣鑽 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 4.2 |
軸承 | 雙排球 |
CFM @滿載 | 26.0 |
卡盤尺寸 | 1機構/ 2“ |
鑽夾頭類型 | 鍵控 |
責任 | 工業 |
自由速度 | 600轉 |
處理材料 | 鋁 |
HP | 3/4 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 1機構/ 4“ |
總長度 | 11.125“ |
所需壓力 | 90 PSI |
倒車 | 沒有 |
直角長度 | 4-1 / 8“ |
次數 | 直角 |
節氣門類型 | 槓桿 |
工具重量 | 4.20磅。 |
變速 | 是 |
船重(kg) | 2.25 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 32 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 8467115020 |
原產地 | KR |