項目 | 直角氣鑽 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 4.0 |
軸承 | 球和滾子 |
CFM @滿載 | 16.0 |
卡盤尺寸 | 1 / 4“-28 |
鑽夾頭類型 | 螺紋的 |
責任 | 工業 |
自由速度 | 2700轉 |
齒輪系 | 行星式 |
處理材料 | 綜合 |
外殼材質 | 綜合 |
HP | 0.28 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 1機構/ 4“ |
總長度 | 8.625“ |
所需壓力 | 90 PSI |
倒車 | 沒有 |
直角長度 | 2-15 / 16“ |
次數 | 直角 |
節氣門類型 | 槓桿 |
工具重量 | 1.37磅。 |
UPC | 663023084312 |
變速 | 是 |
船重(kg) | 0.98 |
船高(厘米) | 6.86 |
船長(厘米) | 32.26 |
船寬(厘米) | 17.02 |
HS代碼 | 8467115020 |
原產地 | TW |