項目 | 空氣絞車 |
(F)NPT入口 | 1機構/ 2“ |
第一層線拉 | 1200磅。 |
第一層線速度 | 37英尺/分 |
空氣消耗 | 50標準立方英尺 |
控制類型 | 控制桿 |
齒輪比 | 54:1 |
齒輪類型 | 行星式 |
膠管尺寸 | 3機構/ 4“ |
電機類型 | 活塞馬達 |
總高度 | 15“ |
總長度 | 19 13機構/ 16“ |
總寬度 | 10“ |
所需壓力 | 90 PSI |
船重(kg) | 38.7 |
船高(厘米) | 38.1 |
船長(厘米) | 50.32 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 8425390100 |
原產地 | CN |
型號 | 空氣消耗 | 齒輪比 | 膠管尺寸 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA2B-24MX1 | 350標準立方英尺 | 43:1 | 1.5“ | 27.593 | 47 3機構/ 32“ | 22.125“ | 新台幣2,474,673元 | |
FA2B-24XK1 | 350標準立方英尺 | 43:1 | 1.5“ | 27.593 | 51 3機構/ 32“ | 22.125“ | 新台幣2,195,723元 | |
FA5A-24MX1 | 700標準立方英尺 | 40:1 | 1.5“ | 31.5“ | 58.5“ | 28.031“ | 新台幣3,298,177元 | |
FA5A-24XK1 | 700標準立方英尺 | 40:1 | 1.5“ | 31.5“ | 58.5“ | 28.031“ | 新台幣4,874,581元 |