項目 | 空氣絞車 |
(F)NPT入口 | 1-1 / 4“ |
第一層線拉 | 5169磅。 |
第一層線速度 | 74英尺/分 |
空氣消耗 | 350標準立方英尺 |
控制類型 | 控制桿 |
齒輪比 | 43:1 |
齒輪類型 | 行星式 |
膠管尺寸 | 1.5“ |
電機類型 | 活塞馬達 |
總高度 | 27.593 |
總長度 | 51 3機構/ 32“ |
總寬度 | 22.125“ |
所需壓力 | 90 PSI |
船重(kg) | 470.25 |
船高(厘米) | 70.08 |
船長(厘米) | 129.79 |
船寬(厘米) | 56.16 |
HS代碼 | 8425390100 |
原產地 | US |
型號 | 空氣消耗 | 齒輪比 | 膠管尺寸 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BU7A | 50標準立方英尺 | 54:1 | 3機構/ 4“ | 15“ | 19 13機構/ 16“ | 10“ | 新台幣620,619元 | |
FA2B-24MX1 | 350標準立方英尺 | 43:1 | 1.5“ | 27.593 | 47 3機構/ 32“ | 22.125“ | 新台幣2,474,673元 | |
FA5A-24MX1 | 700標準立方英尺 | 40:1 | 1.5“ | 31.5“ | 58.5“ | 28.031“ | 新台幣3,298,177元 | |
FA5A-24XK1 | 700標準立方英尺 | 40:1 | 1.5“ | 31.5“ | 58.5“ | 28.031“ | 新台幣4,874,581元 |