項目 | 氣鏈葫蘆 |
空氣消耗 | 32標準立方英尺 |
空氣壓力 | 90 PSI |
制動 | 自我調整 |
顏色 | 黃 |
控制 | 垂飾 |
完 | 粉末塗層 |
外殼長度 | 12 25機構/ 32“ |
外殼寬度 | 5.125“ |
進水口尺寸 | 3 / 8“NPT |
電梯 | 10英尺 |
提升速度 | 0至43 fpm |
負載能力 | 275磅。 |
Min.最小Between Hooks鉤之間 | 11.5“ |
噪音水平 | 75分貝 |
總長度 | 12 25機構/ 32“ |
總寬度 | 5.125“ |
ev繞 | 1 |
吊燈 | 鉤 |
船重(kg) | 17.58 |
船高(厘米) | 46.74 |
船長(厘米) | 49.53 |
船寬(厘米) | 32.77 |
HS代碼 | 8425190000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 提升速度 | 負載能力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
CL250K-2C10-C6U | 0至32 fpm | 550磅。 | 新台幣194,445元 |