項目 | 空氣盤砂光機 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 6.0 |
CFM @滿載 | 25 |
責任 | 工業 |
排氣方式 | 後 |
自由速度 | 20,000轉 |
處理材料 | 綜合 |
外殼材質 | 綜合 |
HP | 0.4 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 3機構/ 8“ |
總長度 | 6" |
所需壓力 | 90 PSI |
主軸尺寸 | 1 / 4“-20 |
風門 | 槓桿 |
變速 | 沒有 |
船重(kg) | 0.72 |
船高(厘米) | 5.59 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 16.26 |
HS代碼 | 8467111040 |
原產地 | US |