項目 | 空氣盤砂光機 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
喬木洞 | 5機構/ 8“ |
15秒運行時間時的平均CFM | 8 |
CFM @滿載 | 29.0 |
責任 | 工業 |
排氣方式 | 後 |
自由速度 | 5000轉 |
處理材料 | 金屬 |
外殼材質 | 金屬 |
HP | 0.5 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 3機構/ 8“ |
總長度 | 12.625“ |
墊尺寸 | 7" |
所需壓力 | 90 PSI |
主軸尺寸 | 5 / 8“-11 |
風門 | 槓桿 |
UPC | 663023019727 |
變速 | 沒有 |
船重(kg) | 2.48 |
船高(厘米) | 7.37 |
船長(厘米) | 34.8 |
船寬(厘米) | 19.05 |
HS代碼 | 8467111040 |
原產地 | US |