項目 | 氣鏈葫蘆 |
空氣消耗 | 90標準立方英尺 |
空氣壓力 | 90 PSI |
制動 | 自我調整 |
控制 | 垂飾 |
外殼長度 | 13.5“ |
外殼寬度 | 9.75“ |
進水口尺寸 | 1 / 2“NPT |
電梯 | 10英尺 |
提升速度 | 28英尺/分 |
負載能力 | 2200磅。 |
Min.最小Between Hooks鉤之間 | 18“ |
總長度 | 13.5“ |
總寬度 | 9.75“ |
ev繞 | 2 |
吊燈 | 旋轉鉤 |
船重(kg) | 31.5 |
船高(厘米) | 47.5 |
船長(厘米) | 51.82 |
船寬(厘米) | 32.26 |
HS代碼 | 8425190000 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 吊燈 | 空氣消耗 | 制動 | 控制 | 完 | 提升速度 | 負載能力 | ev繞 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ML500KS-2C10-C6 | 旋轉鉤 | 45標準立方英尺 | 自調整盤 | 垂飾 | 粉末塗層 | 0至22 fpm | 1100磅。 | 1 | 新台幣256,853元 | ||
ML250KR-1R10-R6U | 鉤 | 45標準立方英尺 | 自調整盤 | 拉鍊 | 畫 | 26英尺/分 | 550磅。 | 1 | 新台幣294,544元 | ||
ML500KR-1DA10-R6U | 死板 | 45標準立方英尺 | 自調整盤 | 拉鍊 | 畫 | 13英尺/分 | 1100磅。 | 2 | 新台幣396,496元 | ||
ML500KR-2DA10-R6U | 死板 | 50標準立方英尺 | 自調整盤 | 垂飾 | 畫 | 13英尺/分 | 1100磅。 | 2 | 新台幣415,786元 |