項目 | 氣鏈葫蘆 |
空氣消耗 | 45標準立方英尺 |
空氣壓力 | 90 PSI |
制動 | 自調整盤 |
顏色 | 黃 |
控制 | 垂飾 |
完 | 粉末塗層 |
外殼長度 | 13.5“ |
外殼寬度 | 9.75“ |
進水口尺寸 | 1 / 2“NPT |
電梯 | 10英尺 |
提升速度 | 0至22 fpm |
負載能力 | 1100磅。 |
Min.最小Between Hooks鉤之間 | 18“ |
噪音水平 | 85 dBA |
總長度 | 13.5“ |
總寬度 | 9.75“ |
ev繞 | 1 |
吊燈 | 旋轉鉤 |
船重(kg) | 27.02 |
船高(厘米) | 45.72 |
船長(厘米) | 34.29 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 8425190000 |
原產地 | TW |
型號 | 吊燈 | 空氣消耗 | 制動 | 控制 | 完 | 提升速度 | 負載能力 | ev繞 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ML250KR-1R10-R6U | 鉤 | 45標準立方英尺 | 自調整盤 | 拉鍊 | 畫 | 26英尺/分 | 550磅。 | 1 | 新台幣294,544元 | |
ML500KR-1DA10-R6U | 死板 | 45標準立方英尺 | 自調整盤 | 拉鍊 | 畫 | 13英尺/分 | 1100磅。 | 2 | 新台幣396,496元 | |
ML500KR-2DA10-R6U | 死板 | 50標準立方英尺 | 自調整盤 | 垂飾 | 畫 | 13英尺/分 | 1100磅。 | 2 | 新台幣415,786元 | |
ML1000K-2C10-C6 | 旋轉鉤 | 90標準立方英尺 | 自我調整 | 垂飾 | - | 28英尺/分 | 2200磅。 | 2 | 新台幣374,337元 |