項目 | 螺桿式空壓機 |
(F)NPT出口 | 1-1 / 2“ |
環境溫度。 範圍 | 36至115度F |
dBA @ 3英尺 | 69 |
責任 | 連續 |
免費的Air CFM @ Max。 壓力 | 220 |
滿載電流 | 139.0 |
HP | 50.0 |
輸入電壓 | 230 VAC |
最大。 壓力 | 125 PSI |
電機轉速 | 1800 |
總深度 | 42“ |
總高度 | 61“ |
總長度 | 77“ |
段落 | 3 |
船重(kg) | 1086.3 |
型號 | 滿載電流 | HP | 輸入電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
RS30i-A125 / 230 | 122.0 | 40.0 | 230 VAC | 新台幣1,058,092元 | |
RS30i-A125 / 460 | 61.0 | 40.0 | 460 VAC | 新台幣982,013元 | |
RS37i-A125 / 460 | 70.0 | 50.0 | 460 VAC | 新台幣1,187,568元 |