項目 | 電子深度計 |
基本長度 | 85mm |
範圍 | 0 至 4 英寸/0 至 100 毫米 |
解析度 | 0.0005“/ 0.01 mm |
桿型 | 圓形 |
SPC輸出 | 是 |
主軸材質 | 不銹鋼 |
船重(kg) | 0.58 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 基本長度 | 範圍 | 解析度 | SPC輸出 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1145-25A | 2.559“ | 0 至 8 英寸/0 至 200 毫米 | 0.0005“/ 0.01 mm | 是 | 新台幣5,613元 | ||
1147-200 | 100mm | 0 至 8 英寸/0 至 200 毫米 | 0.0005“/ 0.01 mm | 是 | 新台幣9,363元 | ||
1141-200A | 100mm | 0 至 8 英寸/0 至 200 毫米 | 0.0005“/ 0.01 mm | 是 | 新台幣6,245元 | ||
1148-200E | 101mm | 0 至 8 英寸/0 至 200 毫米 | 0.0005“/ 0.01 mm | 是 | 新台幣20,943元 | ||
1147-150 | 100mm | 0 至 6 英寸/0 至 150 毫米 | 0.0005“/ 0.01 mm | 是 | 新台幣7,601元 | ||
1141-150A | 100mm | 0 至 6 英寸/0 至 150 毫米 | 0.0005“/ 0.01 mm | 是 | 新台幣4,883元 | ||
1141-500A | 150mm | 0 至 20 英寸/0 至 500 毫米 | 0.0005“/ 0.01 mm | 是 | 新台幣25,660元 |