Intech Owsd-70 | 油/水分離器 70 Scfm 1/2 英吋入口 | 20cl92 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

INTECH OWSD-70 油/水分離器 70 Scfm 1/2 英寸入口 | AF6QUV 20CL92

INTECH OWSD-70 油/水分離器 70 Scfm 1/2 英寸入口

有現貨
貨號:AF6QUV 型號:OWSD-70交叉編號:20CL92

得到它 可能 13, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$25,171 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目油/水分離器
吸收模塊體積(加侖).5
進氣口NPT(英寸)1/2
身高10“
總長:9"
Max.最高Air Compressor HP空氣壓縮機HP15
最大。 空氣流動70 標準立方英尺/分鐘
最大。 壓力600 PSI
溫度。 範圍40學位到140學位
類別凝結水
重量8磅。
信號寬度568601“

送貨信息:

船重(kg) 4.05
船高(厘米)25.4
船長(厘米)22.86
船寬(厘米)22.86
HS代碼8421210000

產品詳細說明:

  • 冷凝水入口NPT(英寸)(1/2)
  • 排油口NPT(英寸)(1/2)
  • 排水口NPT(英寸)(1/2)

產品型號

產品型號身高總長:最大。 空氣流動類別重量信號寬度價錢
INTECH CT-125油/水分離器125 Scfm 1/2英寸進口| AF6QUW 20CL93 CT-12517“19“125 標準立方英尺/分鐘壓縮空氣15-13 / 32磅568602“新台幣39,717元
INTECH CT-250油/水分離器250 Scfm 1/2英寸進口| AF6QUX 20CL94 CT-25018“23“250 標準立方英尺/分鐘壓縮空氣24-19 / 64磅568603“新台幣61,886元
INTECH CT-600油/水分離器600 Scfm 1/2英寸進口| AF6QUY 20CL95 CT-60020“29“600 標準立方英尺/分鐘壓縮空氣41-29 / 32磅568584“新台幣119,235元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

INTECH OWSD-70 油/水分離器 70 Scfm 1/2 英寸入口
新台幣25,171元 /單元