Intermatic CT2000 百分比循環時間開關是一款現場可調計時器,可使用前面的控制按鈕在現場進行調整以設定重複循環時間。 它非常適合根據百分比計時要求調節設備週期,確保準確控制設備運作。 這種百分比時間開關用於農業、製造和自動化行業。
功能
- 它提供 8 個現場可選選項,循環模式佔總時間週期的 3% 至 97%。
- 它的前面有一個控制按鈕,允許多達 30 個單獨的定位位置,用於精確選擇“開啟”時間百分比。
- 此手動開/關控制按鈕還提供臨時或永久覆蓋,以防電源故障。
- 該開關能夠承受高達 6000VAC 的浪湧,適用於多塵、氨水和沖洗環境。
標準和批准:
經常問的問題:
Q. 定時器是如何安裝的?
A. 定時器外殼包括兩個帶槽的安裝孔,用於與設備進行牢固的導管連接。
Q. 產品耐腐蝕嗎?
A. CT2000 計時器採用鋁製外殼,採用靜電工藝進行塗漆,以消除腐蝕的可能性。
問:8 個字段可選的周期持續時間是多少?
A. 30 秒、1 分鐘、3 分鐘、5 分鐘、10 分鐘、30 分鐘、1 小時和4 小時。
Q:如何安裝 Intermatic CT2000 百分比循環時間開關?
A.
- 選擇要放置計時器的位置。
- 鬆開蓋螺絲,提起蓋,然後斷開電路板電纜。
- 使用 1 或 2 個尺寸合適的螺絲牢固地連接計時器,螺絲尺寸至少為 8 AWG(未提供螺絲)。 如果需要,請使用鑽頭在底座上鑽出較低的孔。 打開後,用螺絲固定下部的孔。 根據需要擰緊螺絲,但不要擰得太緊。
- 將導管轂連接到導管,然後再將其連接到支架。 將輪轂插入支架後,請小心執行此步驟。
- 依照國家和地方法規連接定時器。 確保時脈電源接線符合 120 或 240 伏特交流電輸入的規格。 將 SW1 調整至 120V 或 240V 時脈電源的正確位置(定時器在 240V 位置發送)。
- 如圖所示進行負載連接。 請注意,紅線連接到隔離繼電器觸點,允許負載從與「時脈電源」不同的電路/電壓取得電源。 為其中一條紅線供電,並將另一根紅線連接到負載。
- 將所有接地線連接到支架上的接地片/螺絲。
- 若要裝回蓋子,請相反執行步驟 2。 重新連接電路板連接器並使用蓋螺絲固定蓋(避免過度擰緊)。
- 最後,在隔離開關或斷路器面板上恢復計時器的電源。
Q. 如何設定Intermatic CT2000百分比循環時間開關?
A.
- 旋轉旋鈕直到“選擇週期時間”箭頭與三角形對齊以選擇總週期時間。
- 按下選擇循環時間按鈕可循環選擇不同的循環時間。
- 按住按鈕儲存所選時間(LED 閃爍)。
- 調整旋鈕,直到所需的循環時間百分比與三角形對齊。
Q:安裝 Intermatic CT2000 百分比週期時間開關之前應採取哪些安全措施?
A.
- 關閉斷路器或隔離開關的電源。
- 確保在維修之前關閉所有必要的斷路器或斷路開關,以完全斷電設備。
- 請勿依賴計時器的手動關閉位置來進行設備維修。
- 維修時,請務必斷開斷路器或斷路開關的電源。
Q:除了鍍鋅鋼之外,還有其他可用於恆溫器的外殼類型嗎?
A. Raptor Supplies 擁有帶有 NEMA 1 和 NEMA 4X 額定外殼的 Johnson Controls 恆溫器。 尋求 NEMA 1 級外殼的客戶可以選擇 A70HA-14C溫度偵測溫控器 那些尋找 NEMA 4X 外殼類型的人可以選擇 A19PRC-1C溫控器.