項目 | 牆壁開關定時器 |
安培 | 15 |
顏色 | 白色 |
深度 | 3-1 / 2“ |
惠普@ 120V | 1 |
總長: | 5.5“ |
Max.最高On/Off Cycles開/關週期 | 1 |
Max.最高Time Setting時間設定 | 23小時30分鐘 |
Min.最小Time Setting時間設定 | 30分鐘。 |
幫派數量 | 1 |
極數 | 1極點 |
次數 | 牆壁開關 |
類別 | 1極點 |
開關類型 | 機電 |
電壓 | 120 |
瓦 | 1800 |
信號寬度 | 568567“ |
船重(kg) | 0.35 |
船高(厘米) | 8.38 |
船長(厘米) | 13.97 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 9107008000 |
A. 每天 12 次開啟和 12 次關閉操作。
A. 此開關定時器需要零線連接。
A.
A. 安裝包括關閉電源、拆下現有開關或插座蓋、斷開舊開關的電線、將它們連接到計時器的端子並將計時器牢固地連接到壁盒。
A. 主要因素包括電壓相容性、預期應用、定時器間隔、安裝簡易性、手動操作的可用性以及與負載的兼容性。
產品 | 型號 | Max.最高Time Setting時間設定 | 安培 | 電池類型 | Min.最小Time Setting時間設定 | 極數 | 次數 | 類別 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EI200W | 30分鐘。 | 15 | - | 5分鐘。 | 1極點 | 牆壁開關 | - | 120 | 新台幣3,313元 | ||
EI200LA | 30分鐘。 | 15 | - | 5分鐘。 | 1極點 | 牆壁開關 | - | 120 | 新台幣3,343元 | ||
EI210W | 60分鐘。 | 15 | - | 10分鐘。 | 1極點 | 牆壁開關 | - | 120 | 新台幣2,332元 | ||
EI210LA | 60分鐘。 | 15 | - | 10分鐘。 | 1極點 | 牆壁開關 | - | 120 | 新台幣2,465元 | ||
PE153 | 7天 | 20 | - | 1分鐘。 | 3 | - | 數字 | 120/240 | 新台幣20,068元 | ||
EI500C | 7天 | 15 | 鎳金屬氫化物 | 1分鐘。 | 1極點 | 每週 | 裝飾數字 | 120 | 新台幣3,596元 | ||
EI500WC | 7天 | 15 | 鎳金屬氫化物 | 1分鐘。 | 1極點 | 每週 | 裝飾數字 | 120 | 新台幣3,486元 |