得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 電子和機械式熱水器定時器 |
安培 | 30 |
備份時間 | 3年 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | DPST |
深度 | 3" |
擴展模組 | 鋼/室內 |
身高 | 7.75“ |
惠普@ 240V | 1.5 |
總長: | 7.75“ |
Max.最高On/Off Cycles開/關週期 | 42 |
Max.最高Time Setting時間設定 | 6天23-1 / 2小時59分鐘 |
Min.最小Time Setting時間設定 | 1分鐘。 |
安裝 | 管理單元 |
NEMA號 | 1 |
通道數 | 1 |
極數 | 2 |
工作溫度。 | -40度至104度F |
UPC | 078275042902 |
電壓 | 240 |
信號寬度 | 5" |
船重(kg) | 1.59 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 27.94 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 9107008000 |
原產地 | CN |
A. 讓熱水器連續打開比間歇性地打開和關閉更可取。 但是,您實際上並不需要不斷地加熱水。 保存在水箱中的熱水由您的鍋爐或浸入式加熱器加熱。
A. 熱水器定時器是一種調節熱水器何時開啟和關閉的裝置。 現在,您的熱水器不再全天保持熱水,而是僅在設置時才提供熱水。
A.Intermatic EH40 熱水器定時器的工作溫度範圍為 -40 至 104 華氏度。
答:計時器提供 7 天的程式設計週期,用於客製化自動化。
答:是的,超控開關可以繞過故障現場輸入以幫助啟動。 一旦現場輸入恢復正常或達到預設時間限制(以先到者為準),此覆蓋將自動停用。
答:實際上,避免讓熱水器一直運作會更有效,這與常見的節能誤解相反。 不需要持續加熱水。 浸入式加熱器或鍋爐加熱水箱中儲存的水,保持連續的加熱循環並不總是最節能的方法。