Intermatic Fd2hw | 彈簧上鍊計時器 2 小時自動啟動 | 38d062 | XNUMXdXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

INTERMATIC FD2HW計時器彈簧繞線2小時SPST | AC7DMJ 38D062

INTERMATIC FD2HW 彈簧上弦定時器 2 小時 SPST

有現貨
貨號:AC7DMJ 型號:FD2HW交叉編號:38D062

得到它 可能 10, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,468 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目彈簧上弦計時器
歡迎留下您的聯絡資訊SPST
面板顏色白色
適合單剛盒
惠普@ 120V1
惠普@ 240V2
把手塑料
負載容量@ 250V(Amp)10
最高 安培10
幫派數量1
定時範圍0至2小時。
類別裝飾器

送貨信息:

船重(kg) 0.14
船高(厘米)11.94
船長(厘米)7.37
船寬(厘米)5.84
HS代碼9107004080
原產地TN

產品詳細說明:

  • 保持功能(否)
  • 負載容量@ 125V(Amp)(20(電感)/ 7(鎢))
  • 負載容量@ 277V(Amp)(10)

產品型號

產品型號歡迎留下您的聯絡資訊價錢
INTERMATIC FD15M 入牆式彈簧纏繞定時器,120/240/277 V,1 HP,50/60 Hz | AB4DPX 1XC25 FD15MSPST新台幣1,779元
INTERMATIC FD30M計時器彈簧繞線| AB4DPY 1XC26 FD30MSPST新台幣1,779元
INTERMATIC FD60M計時器彈簧繞線| AB4DPZ 1XC27 FD60MSPST新台幣1,643元
INTERMATIC FF12H計時器彈簧繞線| AB9MQV 2E052 FF12HSPST新台幣2,195元
INTERMATIC FF30M計時器彈簧繞線| AB9MRN 2E175 FF30MSPST新台幣1,627元
INTERMATIC FF15M計時器彈簧繞線| AB9MRU 2E269 FF15MSPST新台幣1,627元
INTERMATIC FF60MH計時器彈簧繞線| AB9MRV 2E270 FF60MHSPST-
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

INTERMATIC FD2HW 彈簧上弦定時器 2 小時 SPST
新台幣2,468元 /單元