項目 | 電子計時器 |
安培 | 16 |
備份時間 | 3歲 |
電池類型 | 鋰CR2032-#V |
顏色 | 灰色 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | NO / NC / SPDT |
深度 | 3.25“ |
身高 | 4" |
惠普@ 120V | NO 3/8,NC 1/2 |
惠普@ 240V | NC 3/4,NO 1 |
總長: | 4.75“ |
Max.最高On/Off Cycles開/關週期 | 50 |
Max.最高Time Setting時間設定 | 6 Day,23 hrs,59 min。 |
Min.最小Time Setting時間設定 | 1分鐘。 |
安裝 | 表面或DIN導軌 |
NEMA號 | 1 |
通道數 | 1 |
極數 | 1 |
脈衝事件數 | 50 |
工作溫度。 | -14到131 F. |
操作模式 | 24小時/ 7天 |
類別 | 24小時7天 |
電壓 | 24 |
瓦 | 600-1000 |
信號寬度 | 3.25“ |
船重(kg) | 0.25 |
船高(厘米) | 8.38 |
船長(厘米) | 12.19 |
船寬(厘米) | 8.64 |
HS代碼 | 9107008000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 深度 | 身高 | 總長: | 安裝 | 通道數 | 極數 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM1D20E-24 | 3.25“ | 2.25“ | 2.75“ | 3.5“ | 沖水按鈕 | 1 | 1 | 24 | 新台幣10,164元 | ||
FM1D20A-24 | 3.25“ | 3.25“ | 4" | 4.75“ | 表面或DIN導軌 | 1 | 1 | 24 | 新台幣8,541元 | ||
FM1D20A-120 | 3.25“ | 3.25“ | 4" | 4.75“ | 表面或DIN導軌 | 1 | 1 | 120 | 新台幣10,715元 | ||
FM1D20-120U | 3" | 2" | 3" | 3" | 面板 | 1 | 1 | 120 | - | 詢價
| |
FM1D20A-240 | 3.25“ | 3.25“ | 4" | 4.75“ | 表面或DIN導軌 | 1 | 1 | 240 | 新台幣10,259元 | ||
FM1D20-240U | 3" | 2" | 3" | 3" | 面板 | 1 | 1 | 240 | - | 詢價
| |
FM1D50A-120 | 3.25“ | 3.25“ | 4" | 4.75“ | 表面或DIN導軌 | 1 | 1 | 120 | - | 詢價
|