項目 | 機電計時器 |
安培 | 21 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 單刀雙擲 |
在120V下與HP聯繫 | 1 |
在240V下與HP聯繫 | 2 |
日船長 | 沒有 |
深度 | 2.3“ |
機箱類型 | 鐵件 |
身高 | 3.5“ |
Max.最高On/Off Cycles開/關週期 | 48 |
Max.最高Time Setting時間設定 | 23小時45分鐘 |
Min.最小Time Setting時間設定 | 15分鐘。 |
山氣 | 面板 |
NEMA號 | 3R |
極數 | 2 |
包含的卸料器數量 | 96 |
工作溫度。 | -40度至185度F |
類別 | 24小時 |
電壓 | 24 VAC |
信號寬度 | 568678“ |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 5.84 |
船長(厘米) | 8.89 |
船寬(厘米) | 8.38 |
HS代碼 | 9107008000 |
產品 | 型號 | Max.最高Time Setting時間設定 | Min.最小Time Setting時間設定 | 工作溫度。 | 類別 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM1QTUZH-120U | 23小時45分鐘 | 15分鐘。 | -4度至131度F | 24小時 | 120 VAC | 新台幣7,730元 | ||
FM1QTUZH-24U | 23小時45分鐘 | 15分鐘。 | -4度至131度F | 24小時 | 12 至 24 VAC/VDC | 新台幣8,579元 | ||
FM1STUZH-240U | 23小時45分鐘 | 15分鐘。 | -40度至185度F | 24小時 | 240 VAC | 新台幣4,003元 | ||
FM1QTUZ-120U | 23小時45分鐘 | 15分鐘。 | -4度至131度F | 24小時 | 120 VAC | 新台幣6,437元 | ||
FM1QTUZ-24U | 23小時45分鐘 | 15分鐘。 | -4度至131度F | 24小時 | 12 至 24 VAC/VDC | 新台幣7,479元 | ||
FM1STUZ-120U | 23小時45分鐘 | 15分鐘。 | -40度至185度F | 24小時 | 120 VAC | 新台幣3,402元 | ||
FM1QWUZH-BW-24U | 6天22小時 | 2小時。 | -4度至131度F | 7天 | 12 至 24 VAC/VDC | 新台幣12,750元 |