項目 | 插入計時器 |
安培 | 15 |
電池類型 | AA鹼性 |
顏色 | 黑色 |
深度 | 3" |
數字/機械 | 數字 |
惠普@ 120V | 1/4 |
總長: | 5.5“ |
Max.最高On/Off Cycles開/關週期 | 14 |
Max.最高Time Setting時間設定 | 6天23小時59分鐘 |
Min.最小Time Setting時間設定 | 1分鐘。 |
插座類型 | (2)5-15R |
插座 | 2 |
次數 | 插上 |
類別 | 戶外燈俱 |
開關類型 | 數字 |
UPC | 078275140134 |
電壓 | 120 |
瓦 | 1000 |
信號寬度 | 568588“ |
船重(kg) | 0.5 |
船高(厘米) | 7.87 |
船長(厘米) | 14.48 |
船寬(厘米) | 18.29 |
HS代碼 | 9107008000 |
產品 | 型號 | Max.最高Time Setting時間設定 | 安培 | 電池類型 | Min.最小Time Setting時間設定 | 類別 | 電壓 | 瓦 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HB112 | 23小時30分鐘 | 15 | - | 30分鐘。 | 室內 | 240 | 3750 | 568588“ | 新台幣1,280元 | ||
HB113 | 23小時30分鐘 | 20 | - | 30分鐘。 | 室內 | 120 | 2500 | 568588“ | 新台幣1,656元 | ||
HB114 | 23小時30分鐘 | 20 | - | 30分鐘。 | 室內 | 240 | 5000 | 568588“ | 新台幣1,647元 | ||
TN311 | 23小時30分鐘 | 15 | - | 30分鐘。 | 室內 | 120 | 1750 | 568674“ | 新台幣1,035元 | ||
DT620 | 6天23小時59分鐘 | 15 | SR44氧化銀 | 1分鐘。 | 室內 | 120 | 1000 | 568675“ | 新台幣2,819元 | ||
TN111RM40 | 23小時30分鐘 | 9.5 | - | 30分鐘。 | - | 120 VAC | 1185 | 3" | 新台幣948元 |