項目 | 光控 |
顏色 | 灰色 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | SPST |
深度 | 1-9 / 16“ |
機箱類型 | Raintight |
腳蠟燭熄滅 | 3年到15年 |
腳上蠟燭 | 1年到5年 |
外殼材質 | 壓鑄 |
總長: | 3" |
最高鎮流器安培 | 8.3 |
最高白熾安培 | 15 |
Max.最高Wattage瓦數 | 4150 |
安裝 | 幹 |
NEMA號 | 沒有評分 |
設置 | 黃昏到黎明 |
溫度。 範圍 | -40度至158度F |
電壓 | 208到277 VAC |
信號寬度 | 1 9機構/ 16“ |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 4.57 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8536509065 |