項目 | 光控 |
顏色 | 半透明帶紅 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | SPST |
深度 | 3" |
機箱類型 | Raintight |
腳蠟燭熄滅 | 15 |
腳上蠟燭 | 0.5 |
外殼材質 | 聚丙烯 |
總長: | 2.75“ |
最高鎮流器安培 | 8.3 |
最高白熾安培 | 15 |
Max.最高Wattage瓦數 | 3100年到4155年 |
安裝 | 旋鎖 |
NEMA號 | 沒有評分 |
設置 | 黃昏時開啟,黎明時關閉 |
溫度。 範圍 | -20度至104度F |
UPC | 078275700611 |
電壓 | 208到277 VAC |
信號寬度 | 3" |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 8.64 |
船長(厘米) | 8.38 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8536509065 |
原產地 | MX |