項目 | 機電計時器 |
安培 | 21 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 單刀雙擲 |
在120V下與HP聯繫 | 1 |
在240V下與HP聯繫 | 2 |
日船長 | 沒有 |
深度 | 2.3“ |
機箱類型 | 塑料 |
身高 | 3.8“ |
Max.最高On/Off Cycles開/關週期 | 48 |
Max.最高Time Setting時間設定 | 23小時45分鐘 |
Min.最小Time Setting時間設定 | 15分鐘。 |
山氣 | 沖水按鈕 |
NEMA號 | 3R |
極數 | 2 |
包含的卸料器數量 | 96 |
工作溫度。 | -4度至131度F |
類別 | 24小時 |
電壓 | 12 至 24 VAC/VDC |
信號寬度 | 568678“ |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 5.84 |
船長(厘米) | 9.65 |
船寬(厘米) | 8.38 |
HS代碼 | 9107008000 |
產品 | 型號 | 電壓 | 深度 | 身高 | Max.最高Time Setting時間設定 | Min.最小Time Setting時間設定 | 山氣 | 工作溫度。 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIL72AQTUZ-240 | 240 VAC | 3.3“ | 4.8“ | 23小時45分鐘 | 15分鐘。 | 表面/ DIN導軌 | -4度至131度F | 24小時 | 新台幣8,823元 | ||
MIL72AQTUZH-24 | 12 至 24 VAC/VDC | 3.3“ | 4.8“ | 23小時45分鐘 | 15分鐘。 | 表面/ DIN導軌 | -4度至131度F | 24小時 | - | 詢價
| |
MIL72ASTUZ-120 | 120 VAC | 3.3“ | 4.6“ | 23小時45分鐘 | 15分鐘。 | 表面/ DIN導軌 | -40度至185度F | 24小時 | - | 詢價
| |
MIL72ASTUZH-120 | 120 VAC | 3.3“ | 4.6“ | 23小時45分鐘 | 15分鐘。 | 表面/ DIN導軌 | -40度至185度F | 24小時 | - | 詢價
| |
MIL72ASTUZH-24 | 24 VAC | 3.3“ | 4.6“ | 23小時45分鐘 | 15分鐘。 | 表面/ DIN導軌 | -40度至185度F | 24小時 | 新台幣5,198元 | ||
MIL72ASTUZH-240 | 240 VAC | 3.3“ | 4.6“ | 23小時45分鐘 | 15分鐘。 | 表面/ DIN導軌 | -40度至185度F | 24小時 | 新台幣4,905元 | ||
MIL72ESTUZ-24 | 24 VAC | 2.3“ | 3.8“ | 23小時45分鐘 | 15分鐘。 | 沖水按鈕 | -40度至185度F | 24小時 | 新台幣4,189元 |