Intermatic Px600s | 封閉式變壓器 In120v Out12v 600va | 13k525 | XNUMXkXNUMX Raptor Supplies 台灣
INTERMATIC PX600S封閉式變壓器In120v Out12v 600va | AA4ZDF 13K525

INTERMATIC PX600S 封閉式變壓器 In120v Out12v 600va

有現貨
貨號: AA4ZDF 型號:PX600S交叉編號:13K525

得到它 可能 10, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$29,903 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目變壓器
深度5"
外殼材料不銹鋼
外殼等級NEMA 3R
機箱類型室內/室外
身高10“
Hz60
輸入電壓120 VAC
Max.最高Wattage瓦數600
安裝壁燈
輸出電壓12 VAC
溫度。 上升115度
VA等級600VA
信號寬度10“

送貨信息:

船重(kg) 14.45
船高(厘米)29.72
船長(厘米)27.43
船寬(厘米)14.73
HS代碼8504314065
原產地MX

產品型號

產品型號深度外殼材料身高Max.最高Wattage瓦數VA等級信號寬度價錢
INTERMATIC PX100封閉式變壓器In120v Out12v 100va | AA4ZDA 13K520 PX1004.5“靜電噴漆鋼7.25“100100VA5.25“新台幣7,064元
INTERMATIC PX100S封閉式變壓器In120v Out12v 100va | AA4ZDB 13K521 PX100S4.5“不銹鋼7.25“100100VA5.25“新台幣10,414元
INTERMATIC PX300 變壓器,輸入 120 V,輸出 12 V,額定功率:300 VA | AA4ZDC 13K522 PX3004.5“靜電噴漆鋼7.25“300300VA5.25“新台幣8,133元
INTERMATIC PX300S封閉式變壓器In120v Out12v 300va | AA4ZDD 13K523 PX300S4.5“不銹鋼7.25“300300VA5.25“新台幣10,991元
INTERMATIC PX600封閉式變壓器In120v Out12v 600va | AA4ZDE 13K524 PX6005"靜電噴漆鋼10“600600VA10“新台幣17,546元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

INTERMATIC PX600S 封閉式變壓器 In120v Out12v 600va
新台幣29,903元 /單元