項目 | 機電計時器 |
安培 | 40 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | DPST編號 |
在120V下與HP聯繫 | 2 |
在240V下與HP聯繫 | 5 |
日船長 | 沒有 |
深度 | 3" |
機箱類型 | 室內鋼 |
額外的漏斗 | 2E054 |
完 | 金屬外殼有灰色搪瓷 |
身高 | 7 13機構/ 16“ |
總長: | 7.8“ |
Max.最高On/Off Cycles開/關週期 | 12 |
Max.最高Time Setting時間設定 | 23小時。 |
Min.最小Time Setting時間設定 | 1小時。 |
山氣 | 孔壁 |
NEMA號 | 1 |
極數 | 2 |
包含的卸料器數量 | 2 |
類別 | 24小時 |
電壓 | 120 |
信號寬度 | 5" |
船重(kg) | 1.25 |
船高(厘米) | 20.57 |
船長(厘米) | 13.72 |
船寬(厘米) | 8.38 |
HS代碼 | 9106905510 |
原產地 | MX |
A. 平均機械計時器每小時使用 1 瓦,相當於每天 24 瓦。 通常,數字計時器會使用更多的能量。 這裡每小時使用大約 2 瓦的功率。
A. PLC 定時器的三種主要類型是接通延遲、斷開延遲和保持接通延遲。
A. 兩者的操作相似並且能夠執行相同的任務。 機械計時器通常被構造為一個巨大的灰色金屬盒子,可能會在您的家居裝飾中脫穎而出。 機械定時器通常比數字定時器更大、持續時間更長並且可以承受更多的電力負載。
A. 定期檢查脫扣器是否正確對齊,並保持定時器清潔,無灰塵和碎屑。
答:是的,透過自動化照明時間表,它可以防止非高峰時段不必要的使用,從而有助於節省能源。
A. 手動超馳允許立即控製程式時間表以外的設備,而不影響設定的程式。
A.
答:是的,尋找電子版本的客戶可以選擇 Intermatic SPST電子定時器 具有提供日落開啟和日出關閉設置的天文編程,無需單獨的照片控制設備。
產品 | 型號 | Max.最高Time Setting時間設定 | 安培 | 歡迎留下您的聯絡資訊 | Min.最小Time Setting時間設定 | 山氣 | NEMA號 | 極數 | 工作溫度。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T7401B | 21小時。 | 40 | 4PST-否 | 3.5小時。 | 孔壁 | 1 | 4 | - | 新台幣14,778元 | ||
T7401BC | 21小時。 | 40 | 4PST-否 | 3.5小時。 | 壁燈 | 1 | 4 | - | 新台幣46,231元 | ||
T2005 | 22小時。 | 20 | 單刀雙擲 | 2小時。 | 擰緊 | 1 | 1 | - | 新台幣11,859元 | ||
T1905E | 23-3 / 4小時 | 20 | 單刀雙擲 | 15分鐘。 | 孔壁 | 1 | 1 | 40 + 130 | 新台幣9,376元 | ||
T101 | 23小時。 | 40 | SPST編號 | 1小時。 | 孔壁 | 1 | 1 | - | 新台幣5,313元 | ||
T171 | 23小時。 | 40 | SPST編號 | 1小時。 | 壁燈 | 1 | 1 | - | 新台幣7,800元 | ||
T1905 | 23-3 / 4小時 | 20 | 單刀雙擲 | 15分鐘。 | 擰緊 | 1 | 1 | 40 + 130 | 新台幣11,099元 |