項目 | 機電熱水器定時器 |
安培 | 40 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | (2)DPST-NO |
在120V下與HP聯繫 | 5 |
日船長 | 是 |
深度 | 4" |
機箱類型 | NEMA 3R鋼 |
額外的漏斗 | 2E054 |
完 | 米色 |
身高 | 10.75“ |
總長: | 10 3機構/ 4“ |
Max.最高On/Off Cycles開/關週期 | 12 |
Max.最高Time Setting時間設定 | 23小時。 |
Min.最小Time Setting時間設定 | 1小時。 |
山氣 | 表面 |
NEMA號 | 3R |
極數 | 2 |
類別 | 雙定時/加熱電路中心 |
電壓 | 208-277 |
信號寬度 | 10 3機構/ 4“ |
船重(kg) | 5.11 |
船高(厘米) | 14.73 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 30.73 |
HS代碼 | 9107008000 |
原產地 | MX |