項目 | 計時器 |
環境溫度。 範圍 | -40度至160度F |
邊框面(英寸) | 1.89 |
邊框類型 | 方形 |
邊框到背面的長度(英寸) | 2.36 |
深度 | 2.36“ |
顯示類型 | 機電 |
顯示單位 | 小時和千分之一 |
經過的時間 | 99,999.99 |
Hz | 60 |
輸入類型 | 電器類 |
總長: | 2.44“ |
材料 | 塑料 |
安裝方式 | DIN導軌 |
NEMA號 | IP20 |
位數 | 7 |
重置類型 | 不可重置 |
溫度。 範圍 | -40度至160度F |
終端類型 | 擰緊 |
時間範圍(小時) | 0年到99,999.99年 |
計時器範圍 | 0年到99,999.99年 |
類別 | 機電 |
電壓 | 24 VAC |
信號寬度 | 568677“ |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 5.84 |
船長(厘米) | 9.65 |
船寬(厘米) | 8.38 |
HS代碼 | 9106908500 |
答:是的,它需要電源才能運作。 使用者可以將該設備連接到他們正在監控的設備的電氣系統。
A. 消耗1VA功率。
答:數位面板儀表具有數位顯示器,可實現精確讀數,當訊號在較大範圍內僅略有變化時,數位面板儀表是最佳選擇。 類比儀表有一個指標可以追蹤訊號的任何變化,但如果它幾乎沒有移動,您將不會注意到任何變化。
產品 | 型號 | 深度 | 總長: | 終端類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
UWZ48E-24U | 1.65“ | 1.93“ | 1/4“鍬和螺絲夾 | 新台幣3,539元 |