Intermatic WG733打卡馬達相容於品牌T1900、T8800、R8800系列定時器,用於驅動時鐘指針的運動,控制打卡時鐘的開關操作。 它用於戶外照明系統、灌溉系統和其他自動化設備。 這款 Intermatic WG733 時鐘馬達可確保精確定時和同步,使用戶能夠根據預設時間表自動啟用和停用設備,從而提高能源效率和便利性。
經常問的問題:
Q:如何安裝Intermatic WG733 打卡馬達?
A.
- 關閉電路電源。
- 打開時鐘蓋即可看到舊馬達。
- 斷開舊馬達與時鐘機構和接線的連接。
- 打開包裝並準備新的 Intermatic WG733 馬達。
- 依照顏色代碼將新馬達連接到時鐘上的對應端子。
- 使用提供的支架或安裝點牢固地安裝新馬達。
- 如果適用,設定時鐘上的正確時間。
- 關閉時鐘蓋。
- 重新開啟電路電源。
- 測試新馬達以確保其正確推進時間。
- 進行任何必要的調整以確保準確性。
- 保留 Intermatic 提供的文件以供日後參考。
問:如何維護WG733打卡馬達?
A. 建議定期清潔馬達外部,清除灰塵和碎屑。 避免研磨性物質。 此外,間歇性地檢查是否有任何連接鬆動或磨損的跡象。
Q:我可以修改馬達的凸輪來改變切換間隔嗎?
答:凸輪的配置和凸角決定了切換間隔。 它是不可調節的。 如果您想要修改間隔,可能需要將凸輪更換為適合您需求的型號。
Q:如何使 Intermatic 時鐘馬達的運作與準確的時間同步?
A. 馬達同步運轉與電源頻率一致,保持準確的計時。 在時鐘機構上設定適當的時間,馬達將自動與之同步。
Q:影響馬達壽命的因素有哪些?
答:電壓波動、極端溫度和濕度等主要因素會影響馬達的使用壽命。