項目 | 機電熱水器定時器 |
安培 | 40 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | DPST |
在240V下與HP聯繫 | 5 |
日船長 | 沒有 |
深度 | 3" |
機箱類型 | 鋼/室內 |
額外的漏斗 | 2E054 |
身高 | 7.75“ |
總長: | 7.75“ |
Max.最高On/Off Cycles開/關週期 | 12 |
Max.最高Time Setting時間設定 | 23-1 / 2小時 |
Min.最小Time Setting時間設定 | 60分鐘。 |
山氣 | 鎖孔 |
NEMA號 | 1 |
極數 | 2 |
包含的卸料器數量 | 2 |
類別 | 機械和數字熱水器定時器 |
電壓 | 240 |
信號寬度 | 5" |
船重(kg) | 1.24 |
船高(厘米) | 20.83 |
船長(厘米) | 13.72 |
船寬(厘米) | 8.38 |
HS代碼 | 9106905510 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 山氣 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
T104-20 | 孔壁 | 208-240 | 新台幣6,626元 |