項目 | 防寒手套 |
背材 | 帶肋尼龍,氨綸和TPR |
封閉類型 | 鬆緊帶 |
塗層處理 | 凸起點 |
塗層材料 | 杜邦(TM)PTFE(R)織物保護劑 |
顏色 | 藍/黃 |
袖口 | 針織手腕 |
手指材質 | 帶肋尼龍,氨綸和TPR |
手指樣式 | 飾品 |
指關節填充材料 | TPR、凝膠和泡沫 |
總長: | 10 2機構/ 3“ |
內膽材質 | 聚酯纖維 |
棕櫚建築 | 人造皮革 |
掌材 | 人造皮革 |
尺寸 | M |
拼接材料 | 三鍵尼龍 |
溫度。 範圍 | 32至130度F |
拇指材質 | 帶肋尼龍,氨綸和TPR |
拇指樣式 | 翅膀 |
船重(kg) | 0.24 |
船高(厘米) | 26.67 |
船長(厘米) | 31.75 |
船寬(厘米) | 26.67 |
HS代碼 | 6216005820 |
型號 | 尺寸 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
SDXW2-04-L | L | 32至130度F | 新台幣2,169元 | |
SDXW2-06-XXL | 2XL | 32至130度F | 新台幣2,169元 | |
SDXW2-02-S | S | 至20度F | 新台幣2,169元 |