項目 | 鎖定鉗和C型夾套件 |
結構 | 熱處理鍍鎳合金鋼 |
手柄 | 普通和ProTouch舒適手柄 |
手柄類型 | 普通和ProTouch舒適手柄 |
鉗口容量 | 1-3/4, 1-7/8, 1-1/8, 1-5/8, 1-5/8, 1-1/4, 2-1/4, 2-7/8" |
顎釋放桿 | 是 |
顎式 | 彎曲,筆直,長鼻子 |
鉗口厚度 | 5/8, 7/16, 1/2, 5/16, 1/2, 1/4, 5/16, 3/16" |
總長: | 10,10,7,7,7,5,6,9,XNUMX“ |
件數 | 10 |
螺桿機構 | 是 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
類別 | 筆直,彎曲和長鼻子 |
UPC | 00038548010786 |
鋼絲鉗 | 是 |
船重(kg) | 4.16 |
船高(厘米) | 9.91 |
船長(厘米) | 32.26 |
船寬(厘米) | 17.27 |
HS代碼 | 8206000000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 手柄 | 手柄類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
1078托盤 | 虎鉗 | 普通握把 | 新台幣8,325元 |