項目 | 輕按集 |
裁切尺寸 | #4-12, 1/4-1/2", 3mm-12mm |
模具類型 | 十六進制 |
完 | 磨 |
左/右手 | 右手 |
材料 | 碳 |
件數 | 41 |
SAE或公制 | SAE和公制 |
尺寸範圍 | #4-12, 1/4-1/2", 3mm-12mm |
尺寸 | #4-12, 1/4-1/2", 3mm-12mm |
內含尺寸 | 4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, M3x0.5, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x1, M7x1, M8x1, M8x1.25, M9x1, M9x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M11x1.5, M12x1.25, M12x1.75, 1 |
螺紋類型 | NC和NF |
類別 | SAE和公制 |
船重(kg) | 1.96 |
船高(厘米) | 5.59 |
船長(厘米) | 34.29 |
船寬(厘米) | 24.38 |
HS代碼 | 8207406000 |
原產地 | US |