項目 | 喬伯鑽頭套裝 |
切割方向 | 右手 |
尺寸類型 | 分數英寸 |
完 | TiN塗層 |
材料 | 高速鋼 |
件數 | 18 |
點角 | 135學位 |
點類型 | Turbomax點 |
小腿Dia | 1/16“,5/64”,3/32“,7/64”,1/8“,9/64”,5/32“,11/64”,3/16“,13/64”, 7/32“,15/64”,1/4“,17/64”,9/32“,19/64”,5/16“,21/64”,11/32“,23/64”, 3/8“,25/64”,13/32“,27/64”,7/16“,29/64”,15/32“,31/64”和1/2“ |
內含尺寸 | 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2" |
船重(kg) | 0.63 |
船高(厘米) | 4.32 |
船長(厘米) | 28.19 |
船寬(厘米) | 27.43 |
HS代碼 | 8207906000 |
原產地 | CN |