得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 圍欄工具鉗 |
切割能力/材料 | 1.25“ |
處理顏色 | 藍/黃 |
手柄類型 | |
下巴長度 | 13機構/ 16“ |
鉗口寬度 | 3.187“ |
材料 | 偽造的 |
最高 顎開口 | 1.25“ |
鼻型 | 多功能 |
總長度 | 10.25“ |
春季回歸 | 沒有 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
尖端寬度 | 19機構/ 32“ |
船重(kg) | 0.75 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 34.29 |
船寬(厘米) | 10.32 |
HS代碼 | 8203206030 |
原產地 | CN |