項目 | 葉片泵 |
交流電 | 20 DC |
主體材料 | 鋁 |
水的GPM @ 10英尺 頭 | 8.5 |
水的GPM @ 20英尺 頭 | 7 |
水的GPM @ 5英尺 頭 | 9 |
HP | 5/32 |
進/出口 | 3/4“磅 |
最高 流 | 9.5 GPM |
最高 頭 | 20英尺 |
最大。 壓力 | 8.7 PSI |
最高 溫度 | 104 F |
最小 流量(GPM) | 7 |
安裝 | 電動泵組 |
軸 | 鐵件 |
葉片材料 | PTFE填充萊頓 |
電壓 | 12DC |
船重(kg) | 2.81 |
船高(厘米) | 16.51 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 21.59 |
HS代碼 | 8413600020 |
原產地 | GB |
A. 請勿與汽油、汽油或閃點低於 37 攝氏度的燃料一起使用。
A. 它在 25 攝氏度時的佔空比為 40 分鐘。