雙傳感器最大 VSD
Jabsco Dual Sensor Max VSD 是船隻和休閒車水壓系統的理想選擇。 其電路可降低低流速時的功耗和噪音。 這種經 CE 和 CSA 認證的裝置可保持穩定的流量,並且無需蓄能器罐。
自 1939 年以來,Jabsco 一直為休閒船舶市場生產產品,範圍從供水系統到引擎冷卻泵、探照燈和海洋廢棄物系統。 該品牌總部位於美國威斯康辛州,提供用於化學加工、實驗室使用和建築應用的工業泵浦。 了解更多
該品牌的產品範圍廣泛,包括旋片泵、直聯泵、船用手動泵、葉輪泵、鼓風機和配件。 雅布斯科 OEM鼓風機 具有增強性能的直接驅動力以及光滑的黑色外殼顏色和表面處理,可抵抗暴露表面的腐蝕。 它們可以以 60 Hz 的頻率運行,最高可承受 130 華氏度的環境溫度。這些鼓風機配備了單相馬達和前向曲線輪,可實現高效的空氣流動。 該品牌的手動泵是手動艙底泵,無需有線電源或電池電源,可在不依賴外部能源的情況下從船底排出不需要的水。 它們採用聚丙烯結構,可增強且防漏操作。 這些手動操作的設備可以有效地去除透過甲板、船體開口或受損的螺旋槳軸密封件滲入的水,這些水通常含有化學物質、顆粒和燃料。
Pumpgard 有一個透明的碗,可以擰開以進行快速的日常檢查。 它們設計用於簡單安裝和快速過濾網清潔。
Aqua Filta 吸附溶解的污染物,使水嘗起來自然、聞起來香甜、清澈透明。 它使用浸銀活性炭來淨化和更新水。
Porta-Quick 便攜式換油器可實現快速、清潔和簡單的換油。 它有一個不可折疊的吸入軟管,使其可以在高壓下輕鬆工作。
Jabsco Dual Sensor Max VSD 是船隻和休閒車水壓系統的理想選擇。 其電路可降低低流速時的功耗和噪音。 這種經 CE 和 CSA 認證的裝置可保持穩定的流量,並且無需蓄能器罐。
它們的維護包括檢查和更換葉輪,以及泵的清潔和潤滑。
Jabsco 撓性葉輪泵通常用於船用應用中的艙底泵送、水循環和船用廁所沖洗。
適合您應用的泵將取決於您泵送的流體類型、所需的流量和壓力以及環境條件。
旋片泵透過圓柱形室內葉片的運動發揮作用,產生真空,吸入並移動流體,而葉輪泵使用旋轉葉片將能量傳遞給流體,產生壓力以將其移動通過泵。 這些機制可滿足工業、船舶和汽車產業的不同壓力和流量要求。