項目 | 葉片泵 |
交流電 | 15/10 直流 |
主體材料 | 鑄鐵 |
水的GPM @ 10英尺 頭 | 12.5 |
水的GPM @ 20英尺 頭 | 12 |
水的GPM @ 30英尺 頭 | 11 |
水的GPM @ 5英尺 頭 | 13 |
HP | 1/3 |
進/出口 | 1“ HB |
最高 流 | 13 GPM |
最高 頭 | 30英尺 |
最大。 壓力 | 14.5 PSI |
最高 溫度 | 104 F |
最小 流量(GPM) | 11 |
安裝 | 電動泵組 |
軸 | 碳素鋼 |
葉片材料 | 燒結青銅 |
電壓 | 12 VDC |
船重(kg) | 5.74 |
船高(厘米) | 24.38 |
船長(厘米) | 28.96 |
船寬(厘米) | 18.54 |
HS代碼 | 8413600020 |
原產地 | CN |