項目 | 離心泵 |
安培 | 21.0 |
最佳效率 GPM @ Head | 10.6 @ 10英尺 |
責任 | 斷斷續續的 |
佔空比 | 斷斷續續的 |
GPH of Water @ 5 Ft.水的GPH @ XNUMX英尺of Head頭 | 17 |
身高 | 5" |
外殼材質 | 不銹鋼 |
HP | 5/32 |
葉輪材質 | 不銹鋼 |
葉輪類型 | 防堵塞 |
進口 | 3/4“ FNPT |
總長: | 9" |
GPM @頭 | 20 @ 2.9英尺 |
最高 頭 | 18英尺 |
最高 液體溫度 | 210學位F. |
最大。 壓力 | 17.4 PSI |
GPM @頭 | 5.3 @ 15英尺 |
電機外殼 | TEFC |
電機類型 | 拉絲 |
資訊插座&面板 | 3/4“ FNPT |
密封材料 | 碳/陶瓷 |
密封類型 | 機構 |
手柄材料 | 不銹鋼 |
UPC | 042237109958 |
電壓 | 12 VDC |
蝸殼材質 | 不銹鋼 |
信號寬度 | 6.5“ |
船重(kg) | 4.75 |
船高(厘米) | 13.97 |
船長(厘米) | 29.97 |
船寬(厘米) | 14.48 |
HS代碼 | 8413810040 |
原產地 | CN |