項目 | 離心泵 |
安培 | 1.8 |
最佳效率 GPM @ Head | 3 @ 2英尺 |
責任 | 連續 |
佔空比 | 連續 |
GPH of Water @ 5 Ft.水的GPH @ XNUMX英尺of Head頭 | 2.5 |
身高 | 3" |
外殼材質 | 塑料 |
HP | 1/64 |
葉輪材質 | 塑料 |
進口 | 3/4“ BSP |
總長: | 4" |
GPM @頭 | 4 @ 2英尺 |
最高 頭 | 5.5英尺 |
最高 液體溫度 | 176學位F. |
最大。 壓力 | 2.9 PSI |
GPM @頭 | 3 @ 4英尺 |
電機外殼 | TEFC |
電機類型 | 無刷 |
資訊插座&面板 | 3/4“磅 |
手柄材料 | 不銹鋼 |
電壓 | 8 24 VDC |
蝸殼材質 | 塑料 |
信號寬度 | 2 11機構/ 16“ |
船重(kg) | 0.41 |
船高(厘米) | 10.41 |
船長(厘米) | 14.99 |
船寬(厘米) | 12.95 |
HS代碼 | 8413810040 |
原產地 | DE |