項目 | 手泵 |
GPM | 35 |
身高 | 9.5“ |
外殼材質 | 聚丙烯 |
進水口尺寸 | 1-1 / 2“ HB |
最高 黏度 | 31個SSU |
噴嘴材質 | 尼龍填充塑料 |
出口尺寸 | 1-1 / 2“ HB |
總長度 | 14“ |
自吸 | 高達17.5英尺 |
類別 | 光圈 |
信號寬度 | 8" |
船重(kg) | 5.04 |
船高(厘米) | 30.48 |
船長(厘米) | 39.62 |
船寬(厘米) | 22.61 |
HS代碼 | 8413200000 |
原產地 | GB |
產品 | 型號 | GPM | 身高 | 進水口尺寸 | 出口尺寸 | 總長度 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29240-0000 | 12 | 8" | 1“ HB | 1“ HB | 7" | 7" | 新台幣8,973元 |