項目 | 庫存車 |
鑄工直徑 | 6" |
腳輪材質 | 聚氨酯 |
腳輪類型 | (2)剛性,(2)旋轉 |
腳輪寬度 | 2" |
顏色 | 不銹 |
結構 | 焊接不銹鋼 |
貨架之間的距離 | 13“ |
完 | Polished 抛光 |
測量 | 16 |
負載能力 | 1800磅。 |
貨架數量 | 4 |
總高度 | 53“ |
總長度 | 30“ |
總寬度 | 18“ |
貨架長度 | 30“ |
貨架寬度 | 18“ |
船重(kg) | 46.8 |
船高(厘米) | 106.68 |
船長(厘米) | 152.4 |
船寬(厘米) | 81.28 |
HS代碼 | 9403200030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 完 | 鑄工直徑 | 腳輪材質 | 測量 | 負載能力 | 貨架數量 | 總高度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CG248 P5 | 粉末塗層 | 5" | 聚氨酯 | 12 | 1200磅。 | 5 | 67“ | 48“ | 新台幣62,850元 | 詢價
| |
CE348-P6 | 粉末塗層 | 6" | 酚醛 | 12 | 3000磅。 | 5 | 68“ | 48“ | 新台幣71,571元 | 詢價
| |
CF348-P6 | 粉末塗層 | 6" | 酚醛 | 12 | 3000磅。 | 6 | 72“ | 48“ | 新台幣84,203元 | 詢價
| |
DC236-P6 | 粉末塗層 | 6" | 酚醛 | 12 | 3000磅。 | 3 | 57“ | 36“ | 新台幣55,112元 | ||
HC348-P6 | 粉末塗層 | 6" | 酚醛 | 12 | 3000磅。 | 3 | 57“ | 48“ | 新台幣85,206元 | ||
HR260-P6 | 粉末塗層 | 6" | 酚醛 | 12 | 3000磅。 | 4 | 57“ | 60“ | 新台幣93,505元 | ||
HS248-P6 | 粉末塗層 | 6" | 酚醛 | 12 | 3000磅。 | 3 | 57“ | 48“ | 新台幣38,805元 |