項目 | 標記魚膠帶 |
外殼材料 | 金屬 |
案例風格 | Frame |
導管尺寸 | 4" |
總長: | 1000ft。 |
材料 | 玻璃纖維 |
膠帶材質 | 玻璃纖維 |
磁帶配置文件 | 圓形 |
膠帶尺寸 | 1機構/ 2“ |
拉伸強度 | 1400磅。 |
類別 | 帶輪架 |
船重(kg) | 121.5 |
船高(厘米) | 123.44 |
船長(厘米) | 116.84 |
船寬(厘米) | 55.88 |
HS代碼 | 7019901000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 導管尺寸 | 總長: | 拉伸強度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6-14-400M | 1至2“ | 400ft。 | 400磅。 | 新台幣41,256元 | ||
9A-25-400M | 2至4“ | 400ft。 | 1000磅。 | 新台幣67,084元 | ||
11A-25-600M | 2至4“ | 600ft。 | 1000磅。 | 新台幣88,588元 |