項目 | 標記魚膠帶 |
外殼材料 | 金屬 |
案例風格 | Frame |
導管尺寸 | 2至4“ |
總長: | 600ft。 |
材料 | 玻璃纖維 |
膠帶材質 | 玻璃纖維 |
磁帶配置文件 | 圓形 |
膠帶尺寸 | 3機構/ 8“ |
拉伸強度 | 1000磅。 |
類別 | 帶輪架 |
船重(kg) | 48.53 |
船高(厘米) | 105.41 |
船長(厘米) | 85.09 |
船寬(厘米) | 50.8 |
HS代碼 | 7019905050 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 導管尺寸 | 總長: | 拉伸強度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6-14-400M | 1至2“ | 400ft。 | 400磅。 | 新台幣41,256元 | ||
9A-25-400M | 2至4“ | 400ft。 | 1000磅。 | 新台幣67,084元 | ||
11-38-1000M | 4" | 1000ft。 | 1400磅。 | 新台幣147,208元 |