項目 | 1/4檢修閥 |
連線設定 | 1 / 4 MPT |
連接尺寸 | 1/4“ SAE分支,1/4 SAE x 1/4” MPT運行 |
材料 | 黃銅 |
產品 描述 | MPT跑,有耀斑 |
類別 | 黃銅配件 |
UPC | 684520315143 |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 17.53 |
船寬(厘米) | 8.13 |
HS代碼 | 8481801050 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 連線設定 | 連接尺寸 | 總長: | 材料 | 產品 描述 | 類別 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A31720-G | 1 / 4、3 / 8 ODS | 1/4“,3/8” ODS | - | - | 多重步驟 | 黃銅配件 | 5 | 新台幣558元 | ||
A31851-G | 1/4 SAE 螺母 | 1/4" SAE M x 1/4" 擴口螺母管路 x 1/4" SAE M 分支 | - | - | 帶壓腳的旋轉三通,旋轉螺母在運行 | 黃銅配件 | 3 | 新台幣1,189元 | ||
A31852 | 1/4 SAE 螺母 | 1/4" SAE M Run x 1/4" 擴口螺母分支 | - | 黃銅 | 帶減壓器的旋轉三通,分支上的旋轉螺母 | 黃銅配件 | 3 | 新台幣1,286元 | ||
A31005 | 5/16外徑 | 外徑 5/16",內徑 1/4' | 2" | 黃銅/銅 | 2銅管延長 | 銅釬焊 | 5 | 新台幣917元 | ||
A31008 | 1/2外徑 | 1/2“外徑 | 2" | 黃銅/銅 | 2銅管延長 | 銅釬焊 | 3 | 新台幣1,042元 | ||
A31204 | 7/8消耗臭氧層物質 | 7/8“ OD x 7/8”滑套 | 3.75“ | 銅 | 存取聯盟 | 銅釬焊 | 2 | 新台幣1,521元 | ||
A31236 | 3/8外徑 | 3/8“ ODS x 1/2” ODF | - | 黃銅 | 鍛造黃銅釬焊三通 | 黃銅配件 | 3 | 新台幣1,071元 |