項目 | 抽氣泵 |
交流電 | 7.5 |
主體材料 | Platinum 鉑金 |
繩 | 6英尺 |
移位 | 3.0 CFM |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
進氣口尺寸 | 1/4“和3/8”喇叭口 |
機油容量 | 21盎司。 |
總高度 | 12“ |
總長度 | 14.5“ |
總寬度 | 5.625“ |
UPC | 684520101951 |
電壓 | 115 VAC |
船重(kg) | 13.32 |
船高(厘米) | 37.34 |
船長(厘米) | 42.42 |
船寬(厘米) | 23.62 |
HS代碼 | 8414100000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 移位 | 進氣口尺寸 | 機油容量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DV-200N | 7.0 CFM | 3/8“,1/4”和1/2“喇叭口 | 14.5盎司。 | 新台幣33,803元 |