得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 真空泵油 |
台面 | 礦物油 |
集裝箱類型 | 瓶 |
閃點 | 390學位F. |
四球服 | 0.45mm |
ISO粘度等級 | 40 |
傾點 | 5學位F. |
SAE等級 | 15 |
尺寸 | 1夸脫 |
比重 | 0.877 |
溫度。 範圍 | -29度至514度F |
粘度@ 100C | 11.3厘 |
粘度@ 40C | 101厘 |
粘度指數 | 98 |
船重(kg) | 0.86 |
船高(厘米) | 22.86 |
船長(厘米) | 10.8 |
船寬(厘米) | 5.72 |
HS代碼 | 2710193080 |